https://www.bdiexpress.com/medias/INDMCRXXXXXX-23223322-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY0MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJnd1pDOHhNREV3TnpBek56RTRPREV5Tmk5SlRrUk5RMUpZV0ZoWVdGaGZNak15TWpNek1qSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGNkNzM2N2M5MzBlODUyMDUxYzY5MWE4ZDIzYTdiY2U3ZjYzZDAzZWExMTE2MjIwNzY0MGU5NTZlOWViNWM1OA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDMCRXXXXXX-23223322-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY0MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJnd1pDOHhNREV3TnpBek56RTRPREV5Tmk5SlRrUk5RMUpZV0ZoWVdGaGZNak15TWpNek1qSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGNkNzM2N2M5MzBlODUyMDUxYzY5MWE4ZDIzYTdiY2U3ZjYzZDAzZWExMTE2MjIwNzY0MGU5NTZlOWViNWM1OA
MCR SAFETY
MCR SAFETY
9460K
MCR SAFETY MCR SAFETY
描述
MCR SAFETY 9460K
Chore Gloves; Natural Color; Cotton Material; Large Size Group; Work Glove Style
制造商部件号
9460K
BDI部件号
23223322
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/9460K/p/23223322
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0045143946006
重量 / Kilogram
0.266
Product Group - BDI
S00262
名称
Gloves
制造商货号
127-9460K
产品明细
Chore Gloves
产品规格
Natural Color; Cotton Material; Large Size Group; Work Glove Style
详细描述
Chore Gloves; Natural Color; Cotton Material; Large Size Group; Work Glove Style

