BRADY
BRADY
B30EP-167U-593-RD
BRADY BRADY
描述
BRADY B30EP-167U-593-RD
Substitute Label; Engraved Plate; Permanent Acrylic Adhesive; Polyester Material; Red Color; 1.2" Width; 1.5" Height
制造商部件号
B30EP-167U-593-RD
BDI部件号
1009476
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/B30EP-167U-593-RD/p/1009476
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0754473211417
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S00266
名称
Label
关键字串
Substitute
产品明细
Substitute Label
产品规格
Engraved Plate; Permanent Acrylic Adhesive; Polyester Material; Red Color; 1.2" Width; 1.5" Height
详细描述
Substitute Label; Engraved Plate; Permanent Acrylic Adhesive; Polyester Material; Red Color; 1.2" Width; 1.5" Height