KEYENCE CORP
KEYENCE CORP
CV-L3
KEYENCE CORP KEYENCE CORP
描述
KEYENCE CORP CV-L3
Vision System Lens; 3.5MM Focal Point
制造商部件号
CV-L3
BDI部件号
1476268
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/CV-L3/p/1476268
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
E02234
名称
Lens
关键字串
System
重量/磅
0.19842
产品明细
Vision System Lens
产品规格
Vision System Lens; 3.5MM Focal Point
详细描述
Vision System Lens; 3.5MM Focal Point