https://www.bdiexpress.com/medias/INDKRYXXXXXX-18146279-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhrTVM4eE1EQTFPREV6TWpJeU5qQTNPQzlKVGtSTFVsbFlXRmhZV0ZoZk1UZ3hORFl5TnpsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4NGZhYTk5ZmNiZmE2ZmFkYzAzMmFjOTEwZTBlYzU0OWIwZjYxNjM1YTQ3N2Y4MzU0ZDMyZGZiNThmYWU5ZWRh
KRYLON
KRYLON
K07096
KRYLON KRYLON
描述
KRYLON K07096
Marking Wand; Marking Wand; 34" Long; Wheeler Hand-Held Wand Type; For Easy Stenciling or Line Touch-Ups, Convenient Operation
制造商部件号
K07096
BDI部件号
18146279
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/K07096/p/18146279
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0724504070962
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00190
名称
Wand
关键字串
Marking
产品明细
Marking Wand
产品规格
Marking Wand; 34" Long; Wheeler Hand-Held Wand Type
详细描述
Marking Wand; Marking Wand; 34" Long; Wheeler Hand-Held Wand Type; For Easy Stenciling or Line Touch-Ups, Convenient Operation