https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-24985081-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJnd1pDOHhNRGMyTmpjME1UTTBNREU1TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalE1T0RVd09ERmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjlhNWY4OTZmZWU1YTkyNDc2MDUwNzFmNGYyNTU1YzcxN2M3MjE4YmE5OTkyZGFkYWUyMGRhMGRlMjYyYjg1Zg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-24985081-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJnd1pDOHhNRGMyTmpjME1UTTBNREU1TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalE1T0RVd09ERmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjlhNWY4OTZmZWU1YTkyNDc2MDUwNzFmNGYyNTU1YzcxN2M3MjE4YmE5OTkyZGFkYWUyMGRhMGRlMjYyYjg1Zg
ACCUFORM SIGNS
ACCUFORM SIGNS
MCHG102XF
ACCUFORM SIGNS ACCUFORM SIGNS
描述
ACCUFORM SIGNS MCHG102XF
Danger Safety Sign; Flammable Liquids; Dura-Fiberglass Material; 10" X 14" Size
制造商部件号
MCHG102XF
BDI部件号
24985081
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/MCHG102XF/p/24985081
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
S00266
名称
Sign
关键字串
Safety
产品明细
Danger Safety Sign
产品规格
Flammable Liquids; Dura-Fiberglass Material; 10" X 14" Size
详细描述
Danger Safety Sign; Flammable Liquids; Dura-Fiberglass Material; 10" X 14" Size
