NORTON
NORTON
Norton Q351 S 10mm x 120m 60mic pol.tape
NORTON NORTON
描述
NORTON Norton Q351 S 10mm x 120m 60mic pol.tape
制造商部件号
Norton Q351 S 10mm x 120m 60mic pol.tape
BDI部件号
1456632
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/Norton-Q351-S-10mm-x-120m-60mic-pol-tape/p/1456632
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|