BRADY
BRADY
PWM-PK-1
BRADY BRADY
描述
BRADY PWM-PK-1
Wire Marker Book; 0 to 9 Text Legend; Vinyl Cloth Material; Black On White Color; 1.56" Height
制造商部件号
PWM-PK-1
BDI部件号
1018946
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/PWM-PK-1/p/1018946
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662820312017
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S00266
名称
Book
关键字串
Wire Marker
产品明细
Wire Marker Book
产品规格
0 to 9 Text Legend; Vinyl Cloth Material; Black On White Color; 1.56" Height
详细描述
Wire Marker Book; 0 to 9 Text Legend; Vinyl Cloth Material; Black On White Color; 1.56" Height


