https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-22123906-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJneE55ODVPRFl4TVRreE5UazRNVEV3TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNakV5TXprd05sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxN2U1NDRhMWU4YTQwZTQ2N2IxZTc5MWE5YjljNGY2ZDIxNzFkZmY5MmM5YzE1YmUxYmVkNzEzMThkNjg4ODY3
                
                https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-22123906-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJneE55ODVPRFl4TVRreE5UazRNVEV3TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNakV5TXprd05sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxN2U1NDRhMWU4YTQwZTQ2N2IxZTc5MWE5YjljNGY2ZDIxNzFkZmY5MmM5YzE1YmUxYmVkNzEzMThkNjg4ODY3
                
					
						
									PARKER
								PARKER
							
						
					25004500/4208 POLYPAK
				 
				PARKER PARKER
描述
						
                            
								PARKER 25004500/4208 POLYPAK
PolyPak Gland Profile; 4.5" Bore; 5" Groove Diameter; 0.275" Groove Width; 4.999" Piston Diameter
                         	制造商部件号
	                    
	                      	25004500/4208 POLYPAK
							BDI部件号
						
	                      	22123906
							
						
详情
                    
                        
                            
                        2099-12-31
						http://schema.org/NewCondition
						https://schema.org/LimitedAvailability
                        https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%9E%AB%E7%89%87%E5%92%8C%E7%9B%98%E6%A0%B9/25004500-4208-POLYPAK/p/22123906
						
		
		
		单价(不含税)
					
								请求报价
							
					
		
	
                            BDIExpress
                        
					
					
					
				
				
                    
  | 
            |||
产品详细信息
分类
		
		最低订购量
				无
					重量 / Kilogram
				0.01
					Product Group - BDI
				S02234
					名称
				
					Profile
			关键字串
				
					Gland
			产品明细
				
					Polypak Gland Profile
			产品规格
				
					PolyPak Gland Profile; 4.5" Bore; 5" Groove Diameter; 0.275" Groove Width; 4.999" Piston Diameter
			详细描述
				
					PolyPak Gland Profile; 4.5" Bore; 5" Groove Diameter; 0.275" Groove Width; 4.999" Piston Diameter