AMERICAN PACK & GASK
AMERICAN PACK & GASK
355035
AMERICAN PACK & GASK AMERICAN PACK & GASK
描述
AMERICAN PACK & GASK 355035
Gasket; 15.063" ID X 15.750" OD X 0.063" THK
制造商部件号
355035
BDI部件号
21470128
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%9E%AB%E7%89%87%E5%92%8C%E7%9B%98%E6%A0%B9/355035/p/21470128
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 20 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
S02180
名称
Gasket
产品明细
Gasket
产品规格
Gasket; 15.063" ID X 15.750" OD X 0.063" THK
详细描述
Gasket; 15.063" ID X 15.750" OD X 0.063" THK