https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-20098379-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk4Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJoa1l5ODVPRFl4TVRjNE1qWXhOVE0wTDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNREE1T0RNM09WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3YmNmYTg3YTk1ZWU4MDRjNTZhMTQ4MTg4OWI1NjBhYzE1NDI5YWE3MDgwOGVkNjBiMmZiYmRlN2M2MTUyNmUy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-20098379-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk4Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJoa1l5ODVPRFl4TVRjNE1qWXhOVE0wTDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNREE1T0RNM09WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3YmNmYTg3YTk1ZWU4MDRjNTZhMTQ4MTg4OWI1NjBhYzE1NDI5YWE3MDgwOGVkNjBiMmZiYmRlN2M2MTUyNmUy
GARLOCK
GARLOCK
9850 1/8IN X 64-1/8IN X 60IN
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 9850 1/8IN X 64-1/8IN X 60IN
Gasket Sheet; Compression; Style 9850; 64-1/8" Length X 60" Width X 1/8" Thickness; Carbon Fiber; High Temperature
制造商部件号
9850 1/8IN X 64-1/8IN X 60IN
BDI部件号
20519453
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%9E%AB%E7%89%87%E5%92%8C%E7%9B%98%E6%A0%B9/9850-1-8IN-X-64-1-8IN-X-60IN/p/20519453
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
S02180
名称
Gasket
产品明细
Gasket Sheet
产品规格
Gasket Sheet; Compression; Style 9850; 64-1/8" Length X 60" Width X 1/8" Thickness; Carbon Fiber; High Temperature
详细描述
Gasket Sheet; Compression; Style 9850; 64-1/8" Length X 60" Width X 1/8" Thickness; Carbon Fiber; High Temperature
