JASON
JASON
S600N
JASON JASON
描述
JASON S600N
Replacement Gasket; 6" ID X 7.063" OD X 0.250" Thickness; Nitrile Butadiene Rubber Replacement; For Cam and Groove Coupling
制造商部件号
S600N
BDI部件号
551087
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%9E%AB%E7%89%87%E5%92%8C%E7%9B%98%E6%A0%B9/S600N/p/551087
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041333898
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02180
名称
Gasket
产品明细
Replacement Gasket
产品规格
Replacement Gasket; 6" ID X 7.063" OD X 0.250" Thickness; Nitrile Butadiene Rubber Replacement
详细描述
Replacement Gasket; 6" ID X 7.063" OD X 0.250" Thickness; Nitrile Butadiene Rubber Replacement; For Cam and Groove Coupling