TIMKEN
TIMKEN
29520-3349
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 29520-3349
Bearing Isolator; 2.938" Shaft Diameter; 4.063" Housing Bore; 0.375" Width
制造商部件号
29520-3349
BDI部件号
22807750
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E5%AF%86%E5%B0%81%E4%BB%B6/29520-3349/p/22807750
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893693743
重量 / Kilogram
0.122
Product Group - BDI
S02250
名称
Isolator
关键字串
Bearing
产品明细
Bearing Isolator
产品规格
2.938" Shaft Diameter; 4.063" Housing Bore; 0.375" Width
详细描述
Bearing Isolator; 2.938" Shaft Diameter; 4.063" Housing Bore; 0.375" Width