SKF
SKF
86072 / 4.375X0.75 S1
SKF SKF
描述
SKF 86072 / 4.375X0.75 S1
Wear Sleeve; 4.375" Shaft Diameter; 0.75" Nominal Width; S1 Seal Design Code
制造商部件号
86072 / 4.375X0.75 S1
BDI部件号
1297433
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E5%AF%86%E5%B0%81%E4%BB%B6/86072-4-375X0-75-S1/p/1297433
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|