86073 / 4.625X0.75 S1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFXXXXXX-1251681-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJnMU5TOHhNREE1TURBMU1UZ3lPVGM1TUM5SlRrUlRTMFpZV0ZoWVdGaGZNVEkxTVRZNE1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiZjYxZDE1MWJmODA4MjExMzkyMWYzOWEzMTllZDE1YTgyNWRjNTY5ZmYwZjY5ZjQ1YTYzMjdlNjFmYzRkNzll
1297434 机械密封件 

SKF SKF

86073 / 4.625X0.75 S1

描述

SKF 86073 / 4.625X0.75 S1

Wear Sleeve; 4.625" Shaft Diameter; 0.75" Nominal Width; S1 Seal Design Code

制造商部件号

86073 / 4.625X0.75 S1

BDI部件号
1297434

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311040532
重量 / Kilogram
0.206
Product Group - BDI
S02234
名称
Sleeve
关键字串
Wear
产品明细
Wear Sleeve
产品规格
4.625" Shaft Diameter; 0.75" Nominal Width; S1 Seal Design Code
详细描述
Wear Sleeve; 4.625" Shaft Diameter; 0.75" Nominal Width; S1 Seal Design Code