HYTROL CONVEYOR
HYTROL CONVEYOR
015.1025
HYTROL CONVEYOR HYTROL CONVEYOR
描述
HYTROL CONVEYOR 015.1025
Oil Seal; 1" Shaft Diameter; 1-5/8" Housing Bore; Double Lip
制造商部件号
015.1025
BDI部件号
25154145
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/015-1025/p/25154145
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
名称
Seal
关键字串
Oil
产品明细
Oil Seal
产品规格
1" Shaft Diameter; 1-5/8" Housing Bore; Double Lip
详细描述
Oil Seal; 1" Shaft Diameter; 1-5/8" Housing Bore; Double Lip