DAEMAR
DAEMAR
0243-15007
DAEMAR DAEMAR
描述
DAEMAR 0243-15007
2-7/16" Shaft Dia; 4.724" Housing Bore; 0.551" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.551" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SSW Seal Design Code
制造商部件号
0243-15007
BDI部件号
19216193
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/0243-15007/p/19216193
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
DAE_SSW
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
SSW
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
15007
详细描述
2-7/16" Shaft Dia; 4.724" Housing Bore; 0.551" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.551" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SSW Seal Design Code
名义宽度
0.551 英寸 | 13.995 毫米
轴直径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
实际宽度
0.551 英寸 | 13.995 毫米
安装
4.724英寸 | 119.99毫米


