JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
0512 5758
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 0512 5758
5-1/8" Shaft Dia; 6-3/8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case
制造商部件号
0512 5758
BDI部件号
19054629
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/0512-5758/p/19054629
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834013897
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
S02250
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
0512 5758
重量/磅
0.5473
详细描述
5-1/8" Shaft Dia; 6-3/8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case
轴直径
5.125 英寸 | 130.175 毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
安装
6.375英寸 | 161.925毫米
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米

