JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
0575 7179 V
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 0575 7179 V
5-3/4" Shaft Dia; 7" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case
制造商部件号
0575 7179 V
BDI部件号
18220382
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/0575-7179-V/p/18220382
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834015488
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
S02250
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
0575 7179 V
重量/磅
0.7405
详细描述
5-3/4" Shaft Dia; 7" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
轴直径
5.75 英寸 | 146.05 毫米
安装
7英寸 | 177.8毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米

