https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HAW-BDL-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmc0TXk4eE1EYzJPVEl4TmpFeE1EWXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGhCVjE5Q1JFeGZNbDlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDNlYjhjMDAyZGEwZTA3YTZjODIzZDBmYmI1ZWI0NTY0MTU4NjVmMmE4ZThiYWY5NmYxNWIwOTViYTZhMDM3YWY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HAW-BDL-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmc0TXk4eE1EYzJPVEl4TmpFeE1EWXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGhCVjE5Q1JFeGZNbDlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDNlYjhjMDAyZGEwZTA3YTZjODIzZDBmYmI1ZWI0NTY0MTU4NjVmMmE4ZThiYWY5NmYxNWIwOTViYTZhMDM3YWY
HARWAL
HARWAL
1.438X2.374X.313BDL
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 1.438X2.374X.313BDL
1-7/16" Shaft Dia; 2.374" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; BDL Seal Design Code
制造商部件号
1.438X2.374X.313BDL
BDI部件号
444049
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1-438X2-374X-313BDL/p/444049
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
BDL
其它特点
Press Fit Mounting | Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1.4382.374.313BDL
详细描述
1-7/16" Shaft Dia; 2.374" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; BDL Seal Design Code
轴直径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
名义宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
实际宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
安装
2.374英寸 | 60.3毫米

