https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-DAE-RPD-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmhqTVM4eE1ESTVNelF3TmpNd01qSXpPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMFJCUlY5U1VFUmZNVjlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZlODhiNjhjNjFlNmFiZTM4NWJlN2Q3YzdjZjYyNjZiMmY4ZWNkMDAxY2VlODA5ZTgyZWNhNjIwZGNjZjg5NDY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-DAE-RPD-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmhqTVM4eE1ESTVNelF3TmpNd01qSXpPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMFJCUlY5U1VFUmZNVjlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZlODhiNjhjNjFlNmFiZTM4NWJlN2Q3YzdjZjYyNjZiMmY4ZWNkMDAxY2VlODA5ZTgyZWNhNjIwZGNjZjg5NDY
JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
1000 9094
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 1000 9094
10" Shaft Dia; 12" Housing Bore; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RPD Seal Design Code
制造商部件号
1000 9094
BDI部件号
18219827
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1000-9094/p/18219827
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834023216
重量 / Kilogram
1.19
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_RPD
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
RPD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1000 9094
重量/磅
2.6375
详细描述
10" Shaft Dia; 12" Housing Bore; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RPD Seal Design Code
轴直径
10 英寸 | 254 毫米
实际宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
安装
12英寸 | 304.8毫米
名义宽度
1 英寸 | 25.4 毫米

