100141KC-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-KC-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJoak15ODVOak13TVRjMk1qZ3dOakEyTG1wd1p3fDg3MzYwZTU2YmNmMWRlNjFlNzJiMTBmYTlmOTY1ZTEzNzE3NDk5ZTE2NDYxYTgyZjRmODQ5NDNjNTZjNTJkODM
877656 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

100141KC-BX

描述

DICHTOMATIK 100141KC-BX

1" Shaft Dia; 1-7/16" Housing Bore; 1/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; KC Seal Design Code

制造商部件号

100141KC-BX

BDI部件号
877656

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886010142
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_KC
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
KC
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
100141KC
详细描述
1" Shaft Dia; 1-7/16" Housing Bore; 1/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; KC Seal Design Code
安装
1.437英寸 | 36.5毫米
名义宽度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
实际宽度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新