DAEMAR
DAEMAR
10015012
DAEMAR DAEMAR
描述
DAEMAR 10015012
100MM Shaft Dia; 150MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case
制造商部件号
10015012
BDI部件号
17896420
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/10015012/p/17896420
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
100MM Shaft Dia; 150MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case
轴直径
3.937 英寸 | 100 毫米
实际宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
安装
5.906英寸 | 150毫米
名义宽度
0.472 英寸 | 12 毫米