JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
10060 H1L5
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 10060 H1L5
1-5/8" Shaft Dia; 2.502" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LPD Seal Design Code
制造商部件号
10060 H1L5
BDI部件号
18220603
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/10060-H1L5/p/18220603
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834023988
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_LPD
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
LPD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
10060 H1L5
重量/磅
0.0904
详细描述
1-5/8" Shaft Dia; 2.502" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LPD Seal Design Code
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
2.502英寸 | 63.551毫米


