https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-VB-1-NS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJnMk5pOHhNREEzTmpVek5qRXhNVEV6TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVdRbDh4WDA1VFh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58ODQ0NzljMTgzZWNhNDc4MmY5NjNlOWMyOTdmOGVlNWNmNDE2YmVlMjUxYmZlZDQ2NmM2ODljNTNiYTU4M2U3Mg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-VB-1-NS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJnMk5pOHhNREEzTmpVek5qRXhNVEV6TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVdRbDh4WDA1VFh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58ODQ0NzljMTgzZWNhNDc4MmY5NjNlOWMyOTdmOGVlNWNmNDE2YmVlMjUxYmZlZDQ2NmM2ODljNTNiYTU4M2U3Mg
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
10182VB-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 10182VB-BX
1" Shaft Dia; 1.851" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VB Seal Design Code
制造商部件号
10182VB-BX
BDI部件号
890477
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/10182VB-BX/p/890477
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886012214
重量 / Kilogram
0.013
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_VB
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
VB
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
10182VB
详细描述
1" Shaft Dia; 1.851" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VB Seal Design Code
安装
1.851英寸 | 47.015毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米

