JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
105 130 13MTCC
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 105 130 13MTCC
105MM Shaft Dia; 130MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Neoprene Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TC Seal Design Code
制造商部件号
105 130 13MTCC
BDI部件号
18223565
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/105-130-13MTCC/p/18223565
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834387387
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_TC
凸缘材料
Neoprene
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TC
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
105-130-13MTCC
重量/磅
0.2095
详细描述
105MM Shaft Dia; 130MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Neoprene Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TC Seal Design Code
安装
5.118英寸 | 130毫米
实际宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
名义宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
轴直径
4.134 英寸 | 105 毫米