https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-DAE-RPD-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmhqTVM4eE1ESTVNelF3TmpNd01qSXpPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMFJCUlY5U1VFUmZNVjlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZlODhiNjhjNjFlNmFiZTM4NWJlN2Q3YzdjZjYyNjZiMmY4ZWNkMDAxY2VlODA5ZTgyZWNhNjIwZGNjZjg5NDY
JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
10531 H5L16
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 10531 H5L16
15-1/2" Shaft Dia; 16-7/8" Housing Bore; 17/32" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 17/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RPD Seal Design Code
制造商部件号
10531 H5L16
BDI部件号
19056120
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/10531-H5L16/p/19056120
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834029553
重量 / Kilogram
0.76
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_RPD
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
RPD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
10531 H5L16
重量/磅
1.6684
详细描述
15-1/2" Shaft Dia; 16-7/8" Housing Bore; 17/32" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 17/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RPD Seal Design Code
安装
16.875英寸 | 428.625毫米
名义宽度
0.531 英寸 | 13.487 毫米
实际宽度
0.531 英寸 | 13.487 毫米
轴直径
15.5 英寸 | 393.7 毫米