SKF
SKF
120X150X12 HMS5 RG
SKF SKF
描述
SKF 120*150*12 HMS5 RG ; 密封/密封圈、O型圈
Lip Seal; 120MM Shaft Dia; 150MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code
制造商部件号
120X150X12 HMS5 RG
BDI部件号
1258098
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/120X150X12-HMS5-RG/p/1258098
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 10 |
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572553459
重量 / Kilogram
0.132
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS5
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMS5
其它特点
Small
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
120X150X12 HMS5 RG
重量/磅
0.336
详细描述
Lip Seal; 120MM Shaft Dia; 150MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code
实际宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
安装
5.906英寸 | 150毫米
名义宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
轴直径
4.724 英寸 | 120 毫米