SKF
SKF
12399 / 1.25X1.968X0.469 HM18 R
SKF SKF
描述
SKF 12399 / 1.25X1.968X0.469 HM18 R
Lip Seal; 1-1/4" Shaft Dia; 1-31/32" Housing Bore; 0.468" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM18 Seal Design Code
制造商部件号
12399 / 1.25X1.968X0.469 HM18 R
BDI部件号
1240752
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/12399-1-25X1-968X0-469-HM18-R/p/1240752
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311011143
重量 / Kilogram
0.022
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM18
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HM18
其它特点
Bore-Tite on OD | With Inner Case | U-Shaped Shell
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
12399
重量/磅
0.09
详细描述
Lip Seal; 1-1/4" Shaft Dia; 1-31/32" Housing Bore; 0.468" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM18 Seal Design Code
轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
安装
1.968英寸 | 49.987毫米
实际宽度
0.469 英寸 | 11.913 毫米
名义宽度
0.468 英寸 | 11.887 毫米