JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
1250 2062 250ETBN
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 1250 2062 250ETBN
1-1/4" Shaft Dia; 2.062" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB Seal Design Code
制造商部件号
1250 2062 250ETBN
BDI部件号
18224247
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1250-2062-250ETBN/p/18224247
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834404732
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_TB
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TB
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1250-2062-250ETBN
重量/磅
0.0367
详细描述
1-1/4" Shaft Dia; 2.062" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB Seal Design Code
轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
安装
2.062英寸 | 52.375毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米