对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

12502 H1L7 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-J-M-H-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmd3TWk4NU5qTXdNVFF4T0RBNE5qY3dMbXB3Wnd8ZmI2NWRjZWZhMDQ1NzA1NjIwODNmMDYyY2RkNjc0OGVhZDY2ZDZhZDBkNDk2NzYzOTM0OTQyNmU4NWM3NTgxYQ
18224100 油封 

JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE

12502 H1L7

描述

JOHNS MANVILLE 12502 H1L7

4-1/2" Shaft Dia; 5-1/2" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; H Seal Design Code

制造商部件号

12502 H1L7

BDI部件号
18224100

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
EAN条码
0827834048226
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_H
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
H
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
12502 H1L7
重量/磅
0.3022
详细描述
4-1/2" Shaft Dia; 5-1/2" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; H Seal Design Code
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
安装
5.5英寸 | 139.7毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新