JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
13378 H1L5
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 13378 H1L5
4-3/8" Shaft Dia; 5-3/8" Housing Bore; 15/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; OLLPD Seal Design Code
制造商部件号
13378 H1L5
BDI部件号
18224471
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/13378-H1L5/p/18224471
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834054173
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_OLLPD
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
OLLPD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
13378 H1L5
重量/磅
0.277
详细描述
4-3/8" Shaft Dia; 5-3/8" Housing Bore; 15/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; OLLPD Seal Design Code
轴直径
4.375 英寸 | 111.125 毫米
名义宽度
0.469 英寸 | 11.913 毫米
安装
5.375英寸 | 136.525毫米
实际宽度
0.469 英寸 | 11.913 毫米

