JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
14916 ALLL3
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 14916 ALLL3
25/32" Shaft Dia; 1-1/8" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Neoprene Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SS Seal Design Code
制造商部件号
14916 ALLL3
BDI部件号
18226814
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/14916-ALLL3/p/18226814
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834064066
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_SS
凸缘材料
Neoprene
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
SS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
14916 ALLL3
重量/磅
0.0122
详细描述
25/32" Shaft Dia; 1-1/8" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Neoprene Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SS Seal Design Code
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轴直径
0.781 英寸 | 19.837 毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
1.125英寸 | 28.575毫米


