JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
15 25 5MTCN
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 15 25 5MTCN
15MM Shaft Dia; 25MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TC Seal Design Code
制造商部件号
15 25 5MTCN
BDI部件号
18221244
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/15-25-5MTCN/p/18221244
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834304636
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_TC
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TC
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
15-25-5MTCN
重量/磅
0.008
详细描述
15MM Shaft Dia; 25MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TC Seal Design Code
名义宽度
0.197 英寸 | 5 毫米
实际宽度
0.197 英寸 | 5 毫米
安装
0.984英寸 | 25毫米
轴直径
0.591 英寸 | 15 毫米


