JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
15297 H1L5 PTFE
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 15297 H1L5 PTFE
2.756" Shaft Dia; 3.543" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Nitrile | PTFE Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LPD Seal Design Code
制造商部件号
15297 H1L5 PTFE
BDI部件号
18224155
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/15297-H1L5-PTFE/p/18224155
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834067395
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_LPD
凸缘材料
Nitrile | PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
LPD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
15297 H1L5 PTFE
重量/磅
0.1207
详细描述
2.756" Shaft Dia; 3.543" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Nitrile | PTFE Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LPD Seal Design Code
轴直径
2.756 英寸 | 70.002 毫米
安装
3.543英寸 | 89.992毫米
实际宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米
名义宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米