JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
15460 H1L21
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 15460 H1L21
7-3/4" Shaft Dia; 9-3/8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; EPDM Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LPD-W Seal Design Code
制造商部件号
15460 H1L21
BDI部件号
22458005
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/15460-H1L21/p/22458005
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834457608
重量 / Kilogram
0.29
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_LPD-W
凸缘材料
EPDM
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
LPD-W
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
15460 H1L21
详细描述
7-3/4" Shaft Dia; 9-3/8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; EPDM Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LPD-W Seal Design Code
轴直径
7.75 英寸 | 196.85 毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
安装
9.375英寸 | 238.125毫米