https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-DAE-LDS-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJnd01pOHhNRFF4T0RZNU5EazNPVFl4TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBSQlJWOU1SRk5mTWw5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjYzJjNzFmMzhmYTQ5NWIxZThlMjRjZTY0NmI3OTQ1MzYzMDNkOTJkYjdjYmVmY2YzMjI4OWU2MDc0NzRiYTVm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-DAE-LDS-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJnd01pOHhNRFF4T0RZNU5EazNPVFl4TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBSQlJWOU1SRk5mTWw5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjYzJjNzFmMzhmYTQ5NWIxZThlMjRjZTY0NmI3OTQ1MzYzMDNkOTJkYjdjYmVmY2YzMjI4OWU2MDc0NzRiYTVm
JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
15729 H1L5
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 15729 H1L5
2" Shaft Dia; 3" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LDS Seal Design Code
制造商部件号
15729 H1L5
BDI部件号
18224220
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/15729-H1L5/p/18224220
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834071125
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_LDS
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
LDS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
15729 H1L5
重量/磅
0.2061
详细描述
2" Shaft Dia; 3" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LDS Seal Design Code
安装
3英寸 | 76.2毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米

