https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-TC-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJoaFppOHhNRFF3TkRJMU5EazNNems0TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVVRMTh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTM2NTdjMzc1YWJmNmMzZTkzY2EwNjRjNmEzOGFiZjk0NzdmYTQ2ZDEyN2Y4MjFjZjlhODA3OWVhMDk3MTE2OA
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
15X36X55TCY
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 15X36X55TCY
15MM Shaft Dia; 36MM Housing Bore; 5.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5.5MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TCY Seal Design Code
制造商部件号
15X36X55TCY
BDI部件号
902558
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/15X36X55TCY/p/902558
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_TCY
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TCY
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
15X36X55TCY
详细描述
15MM Shaft Dia; 36MM Housing Bore; 5.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5.5MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TCY Seal Design Code
安装
1.417英寸 | 36毫米
实际宽度
0.217 英寸 | 5.5 毫米
名义宽度
0.217 英寸 | 5.5 毫米
轴直径
0.591 英寸 | 15 毫米