JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
16543 H5L16
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 16543 H5L16
3-9/16" Shaft Dia; 4-1/2" Housing Bore; 15/32" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
制造商部件号
16543 H5L16
BDI部件号
19059205
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/16543-H5L16/p/19059205
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834077462
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_LUP
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
LUP
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
16543 H5L16
重量/磅
0.2678
详细描述
3-9/16" Shaft Dia; 4-1/2" Housing Bore; 15/32" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
名义宽度
0.469 英寸 | 11.913 毫米
安装
4.5英寸 | 114.3毫米
实际宽度
0.469 英寸 | 11.913 毫米
轴直径
3.563 英寸 | 90.5 毫米


