16544 / 1.654X2.165X0.276 HMA1 V https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMA1-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmcwTmk4eE1EYzNNRE0yTURZek1UTXlOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVRVRXhYekpmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0OTkwNzIwMzNiZTFjYzY4MmFkMDMwMDdjY2VhZGJmYjcwODQ2ZWQ4YTdkNDIwMzNiYzQ0MTYzNDU2YTVhNDNl
22779727 油封 

SKF SKF

16544 / 1.654X2.165X0.276 HMA1 V

描述

SKF 16544 / 1.654X2.165X0.276 HMA1 V

1.654" Shaft Dia; 2.165" Housing Bore; 0.276" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.276" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA1 Seal Design Code

制造商部件号

16544 / 1.654X2.165X0.276 HMA1 V

BDI部件号
22779727

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311489874
重量 / Kilogram
0.022
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMA1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HMA1
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
16544
重量/磅
0.048
详细描述
1.654" Shaft Dia; 2.165" Housing Bore; 0.276" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.276" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA1 Seal Design Code
名义宽度
0.276 英寸 | 7.01 毫米
实际宽度
0.276 英寸 | 7.01 毫米
安装
2.165英寸 | 54.991毫米
轴直径
1.654 英寸 | 42.012 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新