JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
16582 H1L5
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 16582 H1L5
15" Shaft Dia; 16-1/2" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; ST-LUP Seal Design Code
制造商部件号
16582 H1L5
BDI部件号
18221748
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/16582-H1L5/p/18221748
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834078070
重量 / Kilogram
0.85
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_ST-LUP
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
ST-LUP
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
16582 H1L5
重量/磅
1.8713
详细描述
15" Shaft Dia; 16-1/2" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; ST-LUP Seal Design Code
安装
16.5英寸 | 419.1毫米
实际宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
轴直径
15 英寸 | 381 毫米
名义宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米


