https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRSA1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmcwTlM4eE1EYzJPRGs0T0Rjd01EY3dNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBOU1UwRXhYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDlmODI4ZGUyY2I0ZGZiYzE2NjQzMTNkOWIyNDQzNGJlYWI3NDVjYzBjMGNhOWFkNDI0ZmQ5ZmE4Y2MyMDgyNTY
SKF
SKF
16960 / 1.688X2.835X0.469 CRSA1 R
SKF SKF
描述
SKF 16960 / 1.688X2.835X0.469 CRSA1 R
Lip Seal; 1-11/16" Shaft Dia; 2.835" Housing Bore; 0.469" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA1 Seal Design Code
制造商部件号
16960 / 1.688X2.835X0.469 CRSA1 R
BDI部件号
1243884
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/16960-1-688X2-835X0-469-CRSA1-R/p/1243884
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311017862
重量 / Kilogram
0.042
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSA1
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
16960
重量/磅
0.124
详细描述
Lip Seal; 1-11/16" Shaft Dia; 2.835" Housing Bore; 0.469" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA1 Seal Design Code
实际宽度
0.469 英寸 | 11.913 毫米
轴直径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
安装
2.835英寸 | 72.009毫米
名义宽度
0.469 英寸 | 11.913 毫米