https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-DAE-RUP-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJoak5TOHhNREk1TXpRd05qUTJOakEzT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBSQlJWOVNWVkJmTVY5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjZjMzZTJiZDFkYTkwNWJjY2UxMzc3NGE3OTc0NWVjODgyOWYyMWVmMTgzYjZmMTAzZjc1NmUzYmUzY2ViNjU0
JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
17162 H1L5 KC
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 17162 H1L5 KC
4-3/4" Shaft Dia; 5-1/2" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RUP Seal Design Code
制造商部件号
17162 H1L5 KC
BDI部件号
19059589
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/17162-H1L5-KC/p/19059589
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834415561
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_RUP
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
RUP
其它特点
Bonded
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
17162 H1L5 KC
详细描述
4-3/4" Shaft Dia; 5-1/2" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RUP Seal Design Code
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
5.5英寸 | 139.7毫米
轴直径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米