DAEMAR
DAEMAR
17295-DL
DAEMAR DAEMAR
描述
DAEMAR 17295-DL
17MM Shaft Dia; 29MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; DL Seal Design Code
制造商部件号
17295-DL
BDI部件号
17838357
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/17295-DL/p/17838357
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
DAE_DL
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
DL
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
17MM Shaft Dia; 29MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; DL Seal Design Code
名义宽度
0.197 英寸 | 5 毫米
安装
1.142英寸 | 29毫米
实际宽度
0.197 英寸 | 5 毫米
轴直径
0.669 英寸 | 17 毫米


