CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
180 X 200 X 15 MM
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 180 X 200 X 15 MM
180MM Shaft Dia; 200MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 824N Seal Design Code
制造商部件号
180 X 200 X 15 MM
BDI部件号
211794
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/180-X-200-X-15-MM/p/211794
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075213110
重量 / Kilogram
0.28
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
CON_824N
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
824N
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
180 X 200 X 15 MM
重量/磅
0.625
详细描述
180MM Shaft Dia; 200MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 824N Seal Design Code
安装
7.874英寸 | 200毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
轴直径
7.087 英寸 | 180 毫米
实际宽度
0.591 英寸 | 15 毫米