https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMS4-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnMk5DOHhNREk1TXpReU5EYzRNek01TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VelJmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI3ZGMxM2Y0ZGY3OWFkY2VjNWY5Njk0ODQ3NjE0MTY2YjI3MmQ4NzExMTNlZTkxNjIxNzFmMTI2M2EwODY3OTU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMS4-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnMk5DOHhNREk1TXpReU5EYzRNek01TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VelJmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI3ZGMxM2Y0ZGY3OWFkY2VjNWY5Njk0ODQ3NjE0MTY2YjI3MmQ4NzExMTNlZTkxNjIxNzFmMTI2M2EwODY3OTU
HARWAL
HARWAL
185X210X13A
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 185X210X13A
185MM Shaft Dia; 210MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; A Seal Design Code
制造商部件号
185X210X13A
BDI部件号
446353
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/185X210X13A/p/446353
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
A
其它特点
Press Fit Mounting | For Low Pressure Application
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
185 210 13A
重量/磅
0.5
详细描述
185MM Shaft Dia; 210MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; A Seal Design Code
名义宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
轴直径
7.283 英寸 | 185 毫米
实际宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
安装
8.268英寸 | 210毫米

