https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-SF-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJneU5DOHhNREk1TXpNNU5EZ3dNRFkzTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVRSbDh4WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3Njc3YTRkZDIyM2VlMWYyNmQxMzAxMWRjOTJlNGQxMDk0MTI4Y2IwZmNjNjgwZjYxMTVmZTEzYmI0MjgxOTU5
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
185X210X13VSF-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 185X210X13VSF-BX
185MM Shaft Dia; 210MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; SF Seal Design Code
制造商部件号
185X210X13VSF-BX
BDI部件号
900933
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/185X210X13VSF-BX/p/900933
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886434160
重量 / Kilogram
0.453
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_SF
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
SF
其它特点
Low Pressure
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
185X210X13VSF
重量/磅
1
详细描述
185MM Shaft Dia; 210MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; SF Seal Design Code
实际宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
安装
8.268英寸 | 210毫米
轴直径
7.283 英寸 | 185 毫米
名义宽度
0.512 英寸 | 13 毫米