https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA41-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzIwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmhoT1M4eE1EYzJOekV5TmpJNU9EWTFOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTlUwRTBNVjh5WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyOGFiMDlhNmI2MjM2NDdiNTRmY2E3ZGI4ODQyNmQ1Yjg5NjIyZDc5NGYwZTI5ZTBjZDhkZDZmNWY4ZjQ5OWUy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA41-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzIwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmhoT1M4eE1EYzJOekV5TmpJNU9EWTFOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTlUwRTBNVjh5WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyOGFiMDlhNmI2MjM2NDdiNTRmY2E3ZGI4ODQyNmQ1Yjg5NjIyZDc5NGYwZTI5ZTBjZDhkZDZmNWY4ZjQ5OWUy
SKF
SKF
18881 / 1.875X3.15X0.93 HMSA41 R
SKF SKF
描述
SKF 18881 / 1.875X3.15X0.93 HMSA41 R
Lip Seal; 1-7/8" Shaft Dia; 3.15" Housing Bore; 0.93" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.93" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA41 Seal Design Code
制造商部件号
18881 / 1.875X3.15X0.93 HMSA41 R
BDI部件号
1245182
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/18881-1-875X3-15X0-93-HMSA41-R/p/1245182
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311020664
重量 / Kilogram
0.074
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA41
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA41
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
18881
重量/磅
0.246
详细描述
Lip Seal; 1-7/8" Shaft Dia; 3.15" Housing Bore; 0.93" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.93" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA41 Seal Design Code
实际宽度
0.93 英寸 | 23.622 毫米
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
安装
3.15英寸 | 80.01毫米
名义宽度
0.93 英寸 | 23.622 毫米