https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMS4-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJnM055OHhNREk0TnpJeU1UTTBNakl6T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlUVk0wWHpGZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDJmMjQyODcxZmI0NGU1NGE2YTUzZDdkYWU0M2ZiOWI5M2M3MTA4ZTdlOWZmNzRhYWQwOTA2NTA2Y2JmM2JiMg
SKF
SKF
18X32X8 HMS4 R
SKF SKF
描述
SKF 18X32X8 HMS4 R
18MM Shaft Dia; 32MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS4 Seal Design Code
制造商部件号
18X32X8 HMS4 R
BDI部件号
15008619
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/18X32X8-HMS4-R/p/15008619
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311993562
重量 / Kilogram
0.007
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMS4
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
18MM Shaft Dia; 32MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS4 Seal Design Code
名义宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
轴直径
0.709 英寸 | 18 毫米
安装
1.26英寸 | 32毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8 毫米