https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDS3-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJnM1lpOHhNRGN4TVRBeU1EWXdNVE0zTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVek5mTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBjNDExZGE3NmQ4NTAwZTZkNWIxN2I1ZTUxZjA5ODlhMzk2YzgxMTYzNmY3MmZlNDdlNzViMjVhYzAwMGUyYTA
SKF
SKF
1900569 / 19X21X0.875 HDS3 D
SKF SKF
描述
SKF 1900569 / 19X21X0.875 HDS3 D
Lip Seal; 19" Shaft Dia; 21" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS3 Seal Design Code
制造商部件号
1900569 / 19X21X0.875 HDS3 D
BDI部件号
1245258
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1900569-19X21X0-875-HDS3-D/p/1245258
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311132503
重量 / Kilogram
4.27
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS3
凸缘材料
Carboxylated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS3
其它特点
Large | With Inner Case | Heavy Duty
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1900569
重量/磅
9.424
详细描述
Lip Seal; 19" Shaft Dia; 21" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS3 Seal Design Code
实际宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
轴直径
19 英寸 | 482.6 毫米
安装
21英寸 | 533.4毫米
名义宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米