SKF
SKF
19939 / 2X2.88X0.368 HMS14 R
SKF SKF
描述
SKF 19939 / 2X2.88X0.368 HMS14 R
Lip Seal; 2" Shaft Dia; 2.88" Housing Bore; 0.368" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.368" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS14 Seal Design Code
制造商部件号
19939 / 2X2.88X0.368 HMS14 R
BDI部件号
1245489
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/19939-2X2-88X0-368-HMS14-R/p/1245489
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311180122
重量 / Kilogram
0.264
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS14
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMS14
其它特点
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
19939
重量/磅
0.124
详细描述
Lip Seal; 2" Shaft Dia; 2.88" Housing Bore; 0.368" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.368" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS14 Seal Design Code
名义宽度
0.368 英寸 | 9.347 毫米
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
实际宽度
0.368 英寸 | 9.347 毫米
安装
2.88英寸 | 73.152毫米